text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben testeur de tension/cont. 1-1000vac


Numéro d'article 4B983685
Alimentation électrique Avec et sans batterie
Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Optique/acoustique
Fonction lampe de poche Non
Longueur (m) 260
Longueur de lame (mm) 15
Largeur de lame (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Alimentation électrique Avec et sans batterie
Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Optique/acoustique
Fonction lampe de poche Non
Longueur (m) 260
Longueur de lame (mm) 15
Largeur de lame (mm) 2
Affichage de la tension LED/LCD
Charge de base interne Oui
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Oui
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Oui
Protection des extrémités de sonde Oui
Éclairage des points de mesure Oui
Tension externe fixe >50 V CA/CC Oui
Plage de mesure de la tension (V) ['1', '1000']
Affichage du sens du champ tournant Oui
Charge commutable Oui
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Type d'essai 2 pôles
Mesure de la résistance (Ohm) 100
Utilisable en cas de précipitations Oui
Plage de mesure de la résistance (kOhm) ['01', '300']
Marque Benning
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
N° Article du fabricant 050263
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.