text.skipToContent text.skipToNavigation

Bata Chaussures de sécurité W 42 S3

Numéro d'article 8D664294
Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 42
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 42
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Autre
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Bata

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D664294
EAN 8712843686670
UBB 500702785568
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant E7LM0PE22_W_42 (51369342)
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.