text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Chaussures de sécurité Basse SRC 8544.8 11 45 S2


Numéro d'article 6D363340
Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 45
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 45
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Oui
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s2
Marque Uvex
Poids par pièce (g) 950
Code Douanier
Model 1
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D363340
EAN 4031101534718
UBB 500572252814
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 8544845
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.