text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tournevis 6 pans avec manche en T 2-10 mm


Tournevis avec manche en T pour vis 6 pans.La poignée souple bi-matière offre un meilleur confort et réduit le nombre de points de pression dans la main.Repères sur le manche pour une identification rapide de la pointe.Embout bruni pour une meilleure précision et lame chromée pour une meilleure protection contre la corrosion.Longue lame à utiliser comme clé en T. Fournit un transfert de couple élevé. La lame longue permet de contrôler le couple appliqué et d'accéder facilement aux vis en profondeur.La lame courte à 90º est utilisée pour les couples très élevés ou le travail dans des zones dont la hauteur est limitée.Trou de suspension intégré.Marquage de la référence et de la taille d'embout sur la lame

Numéro d'article K0205.900.080
Largeur de clé (mm)
Modèle T-handle
Longueur de tige (mm) 200
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 175
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 8
Modèle T-handle
Longueur de tige (mm) 200
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 175
Code Douanier
Model 900 T
Type Hex Screwdriver

La description

Tournevis avec manche en T pour vis 6 pans.La poignée souple bi-matière offre un meilleur confort et réduit le nombre de points de pression dans la main.Repères sur le manche pour une identification rapide de la pointe.Embout bruni pour une meilleure précision et lame chromée pour une meilleure protection contre la corrosion.Longue lame à utiliser comme clé en T. Fournit un transfert de couple élevé. La lame longue permet de contrôler le couple appliqué et d'accéder facilement aux vis en profondeur.La lame courte à 90º est utilisée pour les couples très élevés ou le travail dans des zones dont la hauteur est limitée.Trou de suspension intégré.Marquage de la référence et de la taille d'embout sur la lame

Numéros d'articles

Numéro d'article K0205.900.080
EAN 7314153018168
UBB 500512222927
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 900T-080-200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.