text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Servante "Classique" C75 40", 7 tiroirs


Servante à très grande capacité, 7 tiroirs.Système de verrouillage Lock&Go qui empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée.Tiroirs à ouverture complète d'une capacité de 30 kg, équipés de glissières à roulements à billes pour une ouverture en douceur.L'intérieur et l'extérieur du châssis et des tiroirs ont un revêtement poudré résistant aux rayures et à la corrosion.Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit l'ouverture des tiroirs.Structure robuste en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés.Plan de travail en caoutchouc antidérapant.Une poignée robuste peut être fixée de chaque côté de la servante.Système de fermeture à clé ronde résistant et sécurisé protégeant la servante contre le vol.Roues en caoutchouc silencieuses, 150 x 50 mm avec 2 freins pour une stabilité optimale : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.Dimensions intérieures des tiroirs :.(2 x) 881 x 445 x 53 mm.(3 x) 881 x 445 x 118 mm.(1 x) 881 x 445 x 184 mm.Disponible en différentes couleurs :.Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieurs et latéraux.Le plateau supérieur en composite standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en marronnier pour s'adapter à tous les types de travaux.Le système Fit&Go propose des modules en mousse prêts à l'emploi avec des outils pour insertion dans les tiroirs

Numéro d'article 1M746105
Largeur 1100
Hauteur 986
Profondeur 501
Matériau Acier
Type de pneus Caoutchouc plein
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1100
Hauteur 986
Profondeur 501
Matériau Acier
Type de pneus Caoutchouc plein
Matériau du plan de travail Autre
Nombre de tiroirs 7
Avec frein Oui
Marque Bahco
Code Douanier

La description

Servante à très grande capacité, 7 tiroirs.Système de verrouillage Lock&Go qui empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée.Tiroirs à ouverture complète d'une capacité de 30 kg, équipés de glissières à roulements à billes pour une ouverture en douceur.L'intérieur et l'extérieur du châssis et des tiroirs ont un revêtement poudré résistant aux rayures et à la corrosion.Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit l'ouverture des tiroirs.Structure robuste en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés.Plan de travail en caoutchouc antidérapant.Une poignée robuste peut être fixée de chaque côté de la servante.Système de fermeture à clé ronde résistant et sécurisé protégeant la servante contre le vol.Roues en caoutchouc silencieuses, 150 x 50 mm avec 2 freins pour une stabilité optimale : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.Dimensions intérieures des tiroirs :.(2 x) 881 x 445 x 53 mm.(3 x) 881 x 445 x 118 mm.(1 x) 881 x 445 x 184 mm.Disponible en différentes couleurs :.Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieurs et latéraux.Le plateau supérieur en composite standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en marronnier pour s'adapter à tous les types de travaux.Le système Fit&Go propose des modules en mousse prêts à l'emploi avec des outils pour insertion dans les tiroirs

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M746105
EAN 7314150350148
UBB 500696995561
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1475KXL7RED
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.