text.skipToContent text.skipToNavigation

Pompe submersible ATPN 1500 24 000 l/h 7 m 880 W NOWAX


Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable. Élimination des eaux usées et des eaux souillées, y compris celles contenant des composants fibreux et des matières solides jusqu’à Ø 50 mm. Double garniture mécanique dans l’huile. Garniture mécanique côté pompe avec surfaces de roulement en carbure de silicium pour une longue durée de vie, même en présence de substances abrasives dans le liquide pompé. Résistant au fonctionnement permanent (en fonction du niveau d’eau). Disjoncteur thermique intégré. Interrupteur à flotteur

Numéro d'article 8J773314
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 7
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 7
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Qualité du matériau du carter de moteur Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.88
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 24
Type de raccordement côté sortie Autre
Mode de fonctionnement nominal Autre
Avec protection contre la marche à sec Non
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Avec dispositif de coupe Non
Matériau du boîtier de la pompe Acier inoxydable
Circuit de la pompe Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Adapté à une installation sèche Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Diamètre raccord côté pression Autre
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Marque Nowax
Poids par pièce (g) 17000
Code Douanier

La description

Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable. Élimination des eaux usées et des eaux souillées, y compris celles contenant des composants fibreux et des matières solides jusqu’à Ø 50 mm. Double garniture mécanique dans l’huile. Garniture mécanique côté pompe avec surfaces de roulement en carbure de silicium pour une longue durée de vie, même en présence de substances abrasives dans le liquide pompé. Résistant au fonctionnement permanent (en fonction du niveau d’eau). Disjoncteur thermique intégré. Interrupteur à flotteur

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J773314
EAN 4027923000111
UNSPSC 40151513
N° Article du fabricant 4000893826
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.