text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS-G Vierge 5 mm


Les forets HSS en acier affûté sont fabriqués en acier rapide. Grâce à une exécution entièrement affutée, le foret offre une très grande précision et une arête de coupe très tranchante. La pointe affûtée en croix assure un auto-centrage précis et permet un perçage stable, sans vibrations. L‘utilisation de l’outil avec une huile de coupe (90483.000.407, 90019.000.105), permet d’allonger significativement sa durée de vie.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 10.29
Code Douanier
Type Twist Drill Bit

La description

 

Les forets HSS en acier affûté sont fabriqués en acier rapide. Grâce à une exécution entièrement affutée, le foret offre une très grande précision et une arête de coupe très tranchante.

La pointe affûtée en croix assure un auto-centrage précis et permet un perçage stable, sans vibrations.

L‘utilisation de l’outil avec une huile de coupe (90483.000.407, 90019.000.105), permet d’allonger significativement sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article U0001.050.001
EAN 8715494651783
UBB 240201383439
UNSPSC 23241639

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.