text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cordeaux traceurs enroulement 1 vitesse


Light and strong magnesium metal body.Corps métallique en magnésium, léger et résistant.Sortie de cordeau protégée par une bague en acier.Enrouleur 1 vitesse.Clip ceinture.Fil à plomb.Crochet multi-serrage, qui peut être entièrement inséré dans la coque pour le rangement.Peut être utilisé comme fil à plomb.Système de bouton poussoir à la base de la poignée pour sortir rapidement la corde sans avoir à tourner la manivelle

Numéro d'article 6Q029027
Matériau du boîtier Metal
Longueur de cordon (m) 30
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 176
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Matériau du boîtier Metal
Longueur de cordon (m) 30
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 176
Code Douanier

La description

Light and strong magnesium metal body.Corps métallique en magnésium, léger et résistant.Sortie de cordeau protégée par une bague en acier.Enrouleur 1 vitesse.Clip ceinture.Fil à plomb.Crochet multi-serrage, qui peut être entièrement inséré dans la coque pour le rangement.Peut être utilisé comme fil à plomb.Système de bouton poussoir à la base de la poignée pour sortir rapidement la corde sans avoir à tourner la manivelle

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q029027
EAN 7314150347728
UBB 500696877678
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant CL-1331
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.