text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Clés à fourche simples, dimensions métriques, avec finition phosphatée


Clé à fourche simple.Angle ouvert de 15°.Finition phosphatée.acier allié standard.Norme : ISO 3318 et DIN 894

Numéro d'article
Longueur (m) 274
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Finition avec peu d'étincelles Non
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 274
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Finition avec peu d'étincelles Non
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier

La description

Clé à fourche simple.Angle ouvert de 15°.Finition phosphatée.acier allié standard.Norme : ISO 3318 et DIN 894

Numéros d'articles

Numéro d'article L8513.320.001
EAN 7314151833152
UBB 203120615406
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 894M-32

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.