text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Clé mixte plate métrique avec finition chromée


Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.Angle côté bague 15° pour une meilleure prise en main.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 30
Nombre d’angles 12
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 330
Largeur de clé côté ouvert (mm) 30
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 30
Nombre d’angles 12
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 480
Code Douanier
Model 111M
Type Combination Wrench

La description

Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.Angle côté bague 15° pour une meilleure prise en main.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

Numéros d'articles

Numéro d'article L8310.300.001
EAN 7314151828851
UBB 203120088554
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 111M-30

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.