text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Clé à fourche double, dimensions métriques, avec finition chromée


Forme en U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Utilisation ergonomique avec la conception en forme de U brevetée.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la grande surface de contact de la mâchoire.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Normes : ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 et ISO 3318

Numéro d'article
Longueur (m) 201
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 201
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 114
Code Douanier
Model 6M
Type Open End Wrench

La description

Forme en U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Utilisation ergonomique avec la conception en forme de U brevetée.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la grande surface de contact de la mâchoire.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Normes : ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 et ISO 3318

Numéros d'articles

Numéro d'article L8015.016.017
EAN 7314151832216
UBB 203120065529
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6M-16-17

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.