Manche en T avec douille articulée pour travailler sur des vélos, des motos, des voitures, des camions, des véhicules agricoles, dans des ateliers de maintenance dans l’industrie et l’aviation.Douille articulée 90°-90° pour atteindre les zones difficiles d’accès.La longueur de la barre de 500 mm permet de contrôler le couple et d’accéder facilement aux vis en profondeur.Barre coulissante avec bouton d’arrêt.Disponible dans les dimensions suivantes : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 et 24 mm.Finition chromée