text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC EXTRACTEUR ? 2 BRAS 4532-H

La description

Extracteur : 2 griffes Finition : galvanisée, vis trempée par induction à partir de 4532-C Crochets et potences forgés Matière : ACIER SPECIAL En retournant les griffes, cet extracteur peut être utilisé avec prise intérieure ou extérieure Les grandes surfaces d’accroche des griffes offrent des avantages multiples pour permettre l’extraction soignée et rapide de poulies, d’engrenages et de roulements à billes, etc Les griffes ont toujours une prise parallèle L’ extrémité des griffes est usinée, effilée et pointue pour permettre l´accès dans les espaces étroits 4532/B : support griffe 4532K : Jeu de griffes 4532LK : Jeu de longues griffes 4532/S : broche

Numéros d'articles

Numéro d'article L6500.000.080
EAN 7314151719999
UBB 203116013129
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 4532-H
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.