text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Manche en T pour vis 6 pans


Manche en T avec embout 6 pans pour travailler sur des vélos, des motos, des voitures, des camions, des véhicules agricoles, dans des ateliers de maintenance dans l’industrie et l’aviation.Conçu pour atteindre les zones difficilement accesibles.La longueur de la barre de permet de contrôler le couple et d’accéder facilement aux vis en profondeur.Barre coulissante avec bouton d’arrêt.Disponible dans les dimensions suivantes : 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm.Pointes brunies.Finition chromée

Numéro d'article 6P499546
Largeur de clé (mm)
Modèle T-handle
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 127
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 8
Modèle T-handle
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 127
Code Douanier
Model BE1TH

La description

Manche en T avec embout 6 pans pour travailler sur des vélos, des motos, des voitures, des camions, des véhicules agricoles, dans des ateliers de maintenance dans l’industrie et l’aviation.Conçu pour atteindre les zones difficilement accesibles.La longueur de la barre de permet de contrôler le couple et d’accéder facilement aux vis en profondeur.Barre coulissante avec bouton d’arrêt.Disponible dans les dimensions suivantes : 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm.Pointes brunies.Finition chromée

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P499546
EAN 7314150343966
UBB 500696867448
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant BE1TH-8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.