text.skipToContent text.skipToNavigation

AM 26


Numéro d'article 60194FIS
Modèle Bilobé
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Nombre de câbles/tubes 2
Diamètre (mm) 26 - 27
Diamètre nominal (mm) 26
Revêtu de plastique Non
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Bilobé
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Nombre de câbles/tubes 2
Diamètre (mm) 26 - 27
Diamètre nominal (mm) 26
Revêtu de plastique Non
Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 13.604
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Code Douanier
Type Pipe Clamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 60194FIS
EAN 4006209601945
UBB 500616680707
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 60194
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.