text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

HPX Ruban adhesif double face 19MMX5M DS1905


Ruban de montage double face. Particulièrement adapté à l'installation de miroirs, de crochets, de gaines de câbles, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Les substrats appropriés sont le verre, le bois, le métal et les plastiques. Pour chaque kilo de poids de miroir, il est recommandé d'utiliser 65 cm² de ruban.

Numéro d'article DS1905HPX
Couleur Blanc
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1.1
Longueur (m) 5
Matériau PE
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1.1
Longueur (m) 5
Matériau PE
Résistance aux températures (°C) 120 - 120
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 56.8
Code Douanier
Type Mounting Tape

La description

Ruban de montage double face. Particulièrement adapté à l'installation de miroirs, de crochets, de gaines de câbles, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Les substrats appropriés sont le verre, le bois, le métal et les plastiques. Pour chaque kilo de poids de miroir, il est recommandé d'utiliser 65 cm² de ruban.

Numéros d'articles

Numéro d'article DS1905HPX
EAN 5425014220124
UBB 500619968935
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant DS1905
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.