text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Electro zingué M6


Cet écrou hexagonal COMBY est équipé d'une rondelle crantée imperdable et fabriqué en acier. Doté d'un revêtement zingué électrolytique et d'un filetage métrique, il est conçu pour une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu exposés aux agressions extérieures.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.65
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
d2 11.4
h 6.1
m 5
P 1
s 10

La description

Cet écrou hexagonal COMBY est équipé d'une rondelle crantée imperdable et fabriqué en acier. Doté d'un revêtement zingué électrolytique et d'un filetage métrique, il est conçu pour une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu exposés aux agressions extérieures.

Numéros d'articles

Numéro d'article 11490.060.001
EAN 8715492573117
UBB 950355824448
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.