text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Electro zingué 8MM-45°


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Tapez non. A/B/C
Poids par pièce (g) 7.6
Info
  • Tolérances diamètres de forage en acier – 0,25/– 0,3 mm, en aluminium – 0,15/– 0,2 mm et en pièces en fonte – 0,1 mm.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Tapez non. A/B/C
Poids par pièce (g) 7.6
Info
  • Tolérances diamètres de forage en acier – 0,25/– 0,3 mm, en aluminium – 0,15/– 0,2 mm et en pièces en fonte – 0,1 mm.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 8
g 45

Numéros d'articles

Numéro d'article 72230.080.045
EAN 8715492914385
UBB 950219004021
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.