text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Brut 25X50X45MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 210
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 25 mm
Longueur 45 mm
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 210
Info
  • Articulation élastique type VP éliminé les mouvements de torsion et les les charges axiales et radiales.
  • Composé de deux bagues concentriques en acier, parmi lesquelles le caoutchouc est vulcanisé.
Code Douanier

Dimensions

d1 25
d2 50
D (mm) 25
Fa (max.) en Nm 3800
F (max.) (N) 9000
i 40
L (mm) 45
α (max.) eno 8
β (max.) eno 14

Numéros d'articles

Numéro d'article 57807.275.045
EAN 8715492878861
UBB 950185031933
UNSPSC 26101765

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.