text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Amortisseur type B Acier / caoutchouc naturel Electro zingué B25/20


Numéro d'article
Marque Fabory
Matière Acier / caoutchouc naturel
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. B
Poids par pièce (g) 27
Info
  • Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° shore.A.
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Matière Acier / caoutchouc naturel
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. B
Poids par pièce (g) 27
Info
  • Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° shore.A.
Code Douanier

Dimensions

d1 6
d2 25
H 20
L (mm) 18
Résist à traction max. admissible en N 145
Max. charge de compression (N) 280
Type 25/20
t 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 57771.025.020
EAN 8715494468138
UBB 500505590827
UNSPSC 26101765

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.