text.skipToContent text.skipToNavigation

Amortisseur type A Acier / caoutchouc naturel Electro zingué A30/20


Numéro d'article
Marque Fabory
Matière Acier / caoutchouc naturel
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. A
Poids par pièce (g) 44.5
Info
  • Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° Shore A
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Matière Acier / caoutchouc naturel
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. A
Poids par pièce (g) 44.5
Info
  • Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° Shore A
Code Douanier

Dimensions

d1 8
d2 30
H 20
L (mm) 20
Résist à traction max. admissible en N 170
Max. charge de compression (N) 440
Type 30/20

Numéros d'articles

Numéro d'article 57770.030.020
EAN 8715494222433
UBB 500505639442
UNSPSC 26101765

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.