text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier 5.8 Oxyde noir M16X12


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 7.5
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 7.5
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 62.8
Info Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition: Bruni. Doigt d'appui trempé.Nota: Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.Indication de dessin: 1) Vis collée
Code Douanier

Dimensions

D 16
D1 7.5
D2 13.4
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 64
H 12
L1 30
N 2.5
L 60
S 5
T 6
T1 2.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 58724.160.012
UBB 500690053417
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0657.616X60

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.