text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier 5.8 Oxyde noir M12X20


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 39.4
Info Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition: Bruni. Doigt d'appui trempé.Nota: Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.Indication de dessin: 1) Vis collée
Code Douanier

Dimensions

D 12
D1 6
D2 9.6
F1 = springiness beginning in N 35
F2 = springiness end in N 102
H 20
L1 50
N 2
L 80
S 4
T 3
T1 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 58724.120.020
UBB 500690053250
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0657.612X80

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.