Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 7980
La rondelle élastique DIN 7980, aussi connue comme rondelle Grower étroite, est une rondelle de blocage fendue de forme hélicoïdale à extrémités plates. Conçue spécialement pour les vis à tête cylindrique, elle présente un diamètre extérieur plus réduit que celui des rondelles ressort classiques et une épaisseur plus importante pour compenser cette taille réduite. Cette conception à col haut permet d’assurer un appui efficace sous les têtes de vis cylindriques là où une rondelle standard serait trop large. Fabriquée en acier à ressort trempé de haute dureté, elle est disponible avec différents traitements de surface pour la protection contre la corrosion, ainsi qu’en versions acier inoxydable de qualité A2 ou A4 pour une résistance maximale en environnements agressifs.
Lors du serrage, la rondelle DIN 7980 se comprime et ses extrémités plates mordent dans les surfaces de contact, augmentant la friction et sécurisant l’assemblage afin d’éviter tout desserrage accidentel. Il suffit de choisir un diamètre nominal identique à celui de la vis pour que la rondelle s’ajuste correctement.
Avantages
- Anti-desserrage efficace : En absorbant les vibrations et chocs, la rondelle maintient une tension continue sur l’assemblage et empêche la vis ou l’écrou de se dévisser, garantissant ainsi la sécurité de l’assemblage même dans des conditions rudes.
- Adaptée aux vis à tête cylindrique : Sa forme étroite permet de sécuriser les vis à tête cylindrique comme les vis CHC dans des logements exigus où les rondelles de blocage standards ne pourraient pas s’insérer. On obtient ainsi un assemblage fiable sans modifier la conception de la pièce.
- Durabilité et fiabilité : Fabriquée selon des normes strictes, cette rondelle en acier à ressort possède une élasticité durable qui résiste à l’aplatissement et à l’usure. Elle supporte de fortes contraintes de serrage sans se déformer de manière permanente, assurant une fixation stable sur le long terme avec peu de maintenance.
- Polyvalence des matériaux : Disponible en acier zingué pour un excellent rapport qualité-prix, mais aussi en inox A2/A4 pour les environnements corrosifs, la DIN 7980 s’adapte à de multiples secteurs. Les versions inoxydables permettent de préserver la résistance au desserrage même en présence d’humidité ou de températures extrêmes, ce qui réduit les arrêts de maintenance liés à la corrosion.
Applications et conseils d’utilisation
Les rondelles DIN 7980 sont largement employées dans de nombreux domaines professionnels grâce à leur fiabilité. Voici quelques applications courantes :
- Assemblage de machines et d’équipements : Utilisées dans la construction de machines-outils, d’équipements industriels et d’appareils mécaniques, notamment pour fixer les vis à six pans creux critiques dont le desserrage pourrait provoquer des pannes.
- Automobile et transports : Très présentes dans les véhicules et les engins de transport, elles sécurisent les fixations soumises aux vibrations du moteur et des déplacements sur route, évitant les relâchements dangereux.
- Maintenance industrielle : En entretien d’installations, ces rondelles de sécurité assurent que les vis de rechange restent bien serrées même en cas de variations de charge ou de vibrations prolongées.
- Équipements électriques et infrastructure : On les retrouve aussi pour les assemblages de structures métalliques, de rails, d’armoires électriques ou de machines vibrantes, afin de fiabiliser les connexions dans le temps.
Conseils d’utilisation : Pour profiter pleinement des avantages des rondelles DIN 7980, quelques bonnes pratiques sont à respecter :
- Choix de la bonne taille : Sélectionnez une rondelle dont le diamètre nominal correspond exactement à celui de la vis ou du boulon à sécuriser. Une correspondance précise assure un serrage optimal et une efficacité maximale du freinage.
- Serrage approprié : Serrez fermement l’assemblage afin d’écraser complètement la rondelle élastique sous la tête de vis ou l’écrou. Une rondelle DIN 7980 doit être pleinement comprimée pour développer sa tension de ressort et jouer son rôle anti-desserrage.
- Protection des surfaces : Sur des matériaux tendres ou pour préserver une surface, on peut intercaler une rondelle plate DIN 125 sous la rondelle DIN 7980. La rondelle plate répartit la pression et évite que la rondelle élastique ne marque ou n’endommage le support lors du serrage.
- Type de rondelle frein adapté : Utilisez le modèle de rondelle de blocage adéquat selon la vis. Pour des vis à tête hexagonale classiques, on préférera des rondelles Grower DIN 127 standards, de diamètre plus large, tandis que la DIN 7980 sera idéale pour les vis à tête cylindrique plus étroite. Chaque norme de rondelle de sécurité a sa spécialité : respecter cette correspondance assure un assemblage fiable et conforme.
- Vérification et réutilisation : En usage normal, la rondelle DIN 7980 peut être réutilisée plusieurs fois si elle n’est pas aplatie ni fissurée. Il est toutefois recommandé de la contrôler visuellement lors des opérations de maintenance : si la rondelle a perdu son élasticité ou montre des signes de fatigue, mieux vaut la remplacer pour garantir un freinage efficace du filet.
Contactez Fabory
Besoin d’assistance pour choisir la bonne rondelle de fixation ? Les experts Fabory sont à votre disposition pour vous conseiller dans le choix du produit DIN 7980 le plus adapté à vos applications ou pour toute question technique. N’hésitez pas à contacter notre service client pour bénéficier de nos 75 ans d’expertise en matière de fixations industrielles et trouver la solution optimale à vos besoins. Pour un accompagnement personnalisé, vous pouvez également vous adresser à nos spécialistes en magasin ou via nos services en ligne. Nous nous ferons un plaisir de vous guider vers le meilleur choix de visserie et boulonnerie.
Vous n’êtes pas encore client chez Fabory ? Créez sans plus attendre votre compte sur notre site et inscrivez-vous afin de profiter de nos services exclusifs. L’enregistrement est gratuit et vous permettra d’accéder à vos prix personnalisés, de consulter nos stocks en temps réel et de bénéficier de conseils d’experts pour tous vos projets.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’une rondelle DIN 7980 et à quoi sert-elle ?
La rondelle DIN 7980 est un organe de fixation de sécurité de type rondelle ressort fendue. Elle sert à empêcher le desserrage des vis et écrous dans un assemblage soumis aux vibrations ou aux chocs. Sa conception spéciale (profil hélicoïdal à section carrée, diamètre étroit et forte épaisseur) la destine aux vis à tête cylindrique, pour maintenir un serrage fiable et durable dans les conditions les plus exigeantes. En résumé, la rondelle DIN 7980 bloque la rotation parasite des fixations et évite qu’une connexion vissée ne se défasse avec le temps.
Quelle différence entre une rondelle élastique DIN 7980 et une rondelle standard DIN 127 ?
La principale différence concerne les dimensions et l’usage. La rondelle DIN 7980 (dite haute collerette) est plus étroite (diamètre extérieur plus petit) et plus épaisse qu’une rondelle ressort DIN 127 classique. Elle a été conçue pour se loger sous des têtes de vis cylindriques de petit diamètre, alors que la DIN 127 est plus large et convient aux têtes hexagonales standard. En pratique, si vous utilisez des vis à six pans creux ou des vis à tête fraisée cylindrique, la DIN 7980 assurera un blocage efficace là où la DIN 127 pourrait ne pas s’adapter. Les deux types remplissent le même rôle anti-desserrage, mais la DIN 7980 est optimisée pour les situations exigües nécessitant une rondelle de blocage étroite.
Comment choisir la bonne taille de rondelle DIN 7980 pour ma visserie ?
Il suffit de sélectionner le même diamètre que celui de la vis ou du boulon à sécuriser. La désignation de la rondelle DIN 7980 correspond au diamètre nominal du filetage de vis compatible. Par exemple, pour une vis métrique M8, on choisira une rondelle DIN 7980 de taille M8. Cette correspondance garantit que la rondelle s’ajuste correctement autour de la vis et sous la tête, assurant un freinage optimal du filetage. Veillez aussi à ce que la classe de résistance de la rondelle convienne à l’environnement de votre application. Si vous avez un doute, les conseillers Fabory peuvent vous aider à identifier la dimension exacte et le matériau approprié pour vos rondelles de sécurité.
Peut-on utiliser une rondelle DIN 7980 avec des vis à tête hexagonale ?
Techniquement oui, il est possible de mettre une rondelle DIN 7980 sous la tête hexagonale d’un boulon standard, et elle remplira son rôle de frein. Cependant, ce n’est pas l’usage le plus courant, car la tête hexagonale offre une surface d’appui large pour une rondelle de plus grand diamètre. On privilégie donc généralement une rondelle ressort DIN 127 sous les vis à tête hexagonale, afin de couvrir toute la portée de la tête. La rondelle DIN 7980 reste plutôt réservée aux têtes cylindriques ou aux espaces restreints. En résumé, pour une vis hexagonale classique, une rondelle de blocage standard suffira dans la plupart des cas, la DIN 7980 n’étant utile que si l’encombrement autour de la tête est limité ou pour harmoniser avec d’autres vis CHC proches. Dans tous les cas, l’essentiel est d’utiliser une rondelle de sécurité adaptée pour garantir le maintien du serrage.