text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête fraisée, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 4,0X8MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Ouvert
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 8 mm
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Ouvert
Poids par pièce (g) 2.2
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
Foret ø 4.1
Epaisseur de serrage (min. - max.) 2.50 - 4.50
k (max.) 1.6
L (mm) 8
ø dk (max.) 7.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 34184.040.008
EAN 8715492973955
UBB 950369123274
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.