text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête fraisée, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 4,0X10MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 10 mm
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 1.7
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
Foret ø 4.1
Epaisseur de serrage 5.0-6.5
L (mm) 10
ø dk 7.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 34120.040.010
EAN 8715493361416
UBB 950369053703
UNSPSC 31162201
Nato Stock Number 5320-EA-002-4682

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.