text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tyrolit disque à lamelles C-TRIM plat 125x22,23 mm ZA40 PREMIUM acier/inox


Numéro d'article 3H543609
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Granulation selon CAMI 40
Matériau de la plaque de support Plastique
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 136
Code Douanier
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H543609
EAN 9003172013565
UBB 500647547867
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34239195
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.