text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disque abrasif 80+ 76MM

La description

Contient un grain profilé calibré 3M pour une coupe et une longévité améliorées. La vie du disque est bien plus longue, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques. Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité. Le système d'attache rapide Roloc™ permet des changements simples et rapides des disques si vous avez besoin de changer de grain ou suivant les différentes applications. Le support soutient les applications de meulage sous pression moyenne à forte. La construction à 2 épaisseurs offre une meilleure durabilité pour le façonnage des bords

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P652580
EAN 4046719761326
UBB 500679130178
UNSPSC 13111200
N° Article du fabricant 65173IPS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.