text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQUE DE SOUDAGE 548826

La description

Découvrez notre nouveau filtre haut de gamme ! Le filtre auto-obscurcissant 3M™ Speedglas™ 9100XXi offre un champ de vision extrêmement large et des propriétés optiques améliorées qui permettent à l'utilisateur de bénéficier d'une vision plus précise et de mieux discerner les couleurs. Fonction d'allumage automatique du filtre de soudage Fonction de temporisation permettant à l'utilisateur de régler le délai d'éclaircissement La sensibilité de la détection d'arc peut être réglée pour pouvoir changer de procédé en toute fiabilité Il est possible de verrouiller toute teinte, par exemple dans l'état de lumière 3 au moment du meulage. Fonction Delay (délai d'éclaircissement) qui permet de régler le temps de passage du foncé au clair. Vitesse d'obscurcissement (clair-sombre) 0,1 ms. La sensibilité de détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité de commutation inégalée L'alimentation en air doit être avec un air de qualité, respirable, répondant aux exigences de la norme EN 12021. Pour plus de confort, vous pouvez supprimer les vapeurs d’huile, les vapeurs d’eau ou les odeurs désagréables non toxiques présentes dans l’air, à l’aide d’une station d’épuration de l’air, comme les panneaux de purification ACU-1 et ACU-2 3M™.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I558817
EAN 4046719965304
UBB 500694350439
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 548826
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.