text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQUE DE SOUDAGE 548815

La description

Le régulateur Versaflo V-500E est un appareil équilibré, portable à la ceinture, facile à régler, qui fournit constamment le niveau du flux d'air que vous définissez - de 170 à 305 l/min. ADF rabattable avec une grande visière de protection courbé (17 x 10 cm), pour une meilleure vision périphérique. Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X (54 x 107 mm) : teinte sombre variable 5, 8, 9-13 pour la majorité des types de soudage à l'arc Il est possible de verrouiller toute teinte, par exemple dans l'état de lumière 3 au moment du meulage Fonction de délai de réglage du temps d'ouverture sombre-clair La sensibilité de la détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité inégalée de la commutation Le mode opérationnel confortable permet de minimiser la fatigue oculaire pendant de longues applications de pointage L'alimentation en air doit être avec un air de qualité, respirable, répondant aux exigences de la norme EN 12021. Parfaite adéquation au casque antibruit de soudage 3M™ Peltor™ H505B Parfaite adéquation au casque antibruit de soudage 3M™ Peltor™ H505B

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F418835
EAN 4046719378340
UBB 500694348631
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 548815
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.