text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQUE DE SOUDAGE 547726

La description

Équipé du type de filtre approprié, le système respiratoire tout-en-un Adflo assure une protection efficace contre les particules et les gaz. Un filtre à gaz peut être commandé séparément (voir la section Pièces de rechange et accessoires) Pour obtenir une protection contre les gaz, ajoutez un filtre à gaz à votre commande (voir la section Pièces de rechange). Si vous utilisez un filtre à gaz, vous avez besoin d'un tuyau respiratoire à silencieux (83 40 08) et d'une batterie haute capacité (837631). Découvrez notre nouveau filtre haut de gamme ! Le filtre auto-obscurcissant 3M™ Speedglas™ 9100XXi offre un champ de vision extrêmement large et des propriétés optiques améliorées qui permettent à l'utilisateur de bénéficier d'une vision plus précise et de mieux discerner les couleurs. Fonction d'allumage automatique du filtre de soudage Fonction de temporisation permettant à l'utilisateur de régler le délai d'éclaircissement La sensibilité de la détection d'arc peut être réglée pour pouvoir changer de procédé en toute fiabilité Le profil mince et la conception ergonomique le rendent encore plus léger et facilitent l'accès aux espaces de soudage serrés. Les filtres antigaz sont vendus séparément. Remplacez le filtre antigaz ou le filtre antiparticules selon vos besoins : inutile de changer les deux filtres en même temps.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A815886
EAN 4046719968732
UBB 500694348227
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 547726
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.