text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse-disque BD-ZB D. 115 mm Cubitron granulation 80+ 12 000 min-¹ 3M


Numéro d'article 2L379756
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 154
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7581A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.