text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en non-tissé compact Scotch Brite™ SC-DR D. 76,2 mm très fin bleu 18000 m


Numéro d'article 3I698104
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Diamètre de l'alésage 76.2
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Diamètre de l'alésage 76.2
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque 3M
Poids par pièce (g) 7.82
Code Douanier
Model DISC

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I698104
UBB 500634222458
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 05530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.