text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ponceuse orbitale aléatoire Rodac à aspiration centrale Plateau 150mm Entrée d'air 1/4 » NPT Course 2.5mm 1.5m/s²


Numéro d'article 5W331285
Largeur 60
Hauteur 60
Course (mm) 150
Longueur (m) 187
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 60
Hauteur 60
Course (mm) 150
Longueur (m) 187
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil Autre
Nombre de trous disque abrasif 15
Volume d'air requis 57
Marque Rodac
Poids par pièce (g) 0.8
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W331285
EAN 8717659228069
UBB 500632163571
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RC92462S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.