text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 4,0X10MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Ouvert
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 10 mm
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Ouvert
Poids par pièce (g) 2.4
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
Foret ø 4.1
Epaisseur de serrage 4.0-6.0
k 1
L (mm) 10
ø dk 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 34180.040.010
EAN 8715493363403
UBB 950369061052
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.