text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

25MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 950
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 25 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 950
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier

Dimensions

d 25
d (H7) 25
d1 25
d2 40
D (mm) 25
L3 156

Normes

DIN 808-D

Numéros d'articles

Numéro d'article 57560.250.040
EAN 8715492877123
UBB 203385061718
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.