text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Titane Gr.2 M6


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en titane de classe de résistance Gr.2. Il est doté d'un filetage métrique et répond aux dimensions normalisées définies par l'ISO 4032.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe Gr.2
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Titane
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Classe Gr.2
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Titane
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.34
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en titane de classe de résistance Gr.2. Il est doté d'un filetage métrique et répond aux dimensions normalisées définies par l'ISO 4032.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 45921.060.001
EAN 8717077257139
UBB 500649087136
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.