text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Aluminium M8


Cet écrou hexagonal est fabriqué en aluminium et conforme à la norme ISO 4032. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.82
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

La description

Cet écrou hexagonal est fabriqué en aluminium et conforme à la norme ISO 4032. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 45082.080.001
EAN 8717077257092
UBB 500649086716
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.