text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Brut 8 M52


Cet écrou hexagonal est fabriqué en acier brut, un matériau non traité et dépourvu de revêtement, qui allie robustesse et solidité, mais qui n'offre en soi qu'une faible protection contre la corrosion. Conforme à la norme ISO 4032, il est doté d'un filetage métrique. Sa classe de résistance 8 le rend parfaitement compatible avec des boulons et des vis de classe 8.8 ou inférieure.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M52
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1089.6
Code Douanier

Dimensions

d-D M52
m (max.) 42
P 5
s 80

La description

Cet écrou hexagonal est fabriqué en acier brut, un matériau non traité et dépourvu de revêtement, qui allie robustesse et solidité, mais qui n'offre en soi qu'une faible protection contre la corrosion. Conforme à la norme ISO 4032, il est doté d'un filetage métrique. Sa classe de résistance 8 le rend parfaitement compatible avec des boulons et des vis de classe 8.8 ou inférieure.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 01104.520.001
EAN 8717077011472
UBB 500644625880
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.