text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Écrou hexagonal DIN 934 Lubrinox A2


LUBRINOX® Stainless-Steel fasteners are designed to prevent galling (cold-welding) of screw threads, which is a known and problematic phenomenon when using normal Stainless-Steel fasteners. Why chose LUBRINOX® Prevents galling of internal and external screw threads Ready for use, no need to apply grease manually Saves on average 25 seconds of installation time per bolt or screw Food-grade compliant, safe to use in the Food industry High quality, clean Stainless-Steel appearance Works well with thread locking such as Loctite® Ultimate performance when using both LUBRINOX bolts and LUBRINOX nuts

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 59.8
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

m 16
P 2.5
s 30

La description

LUBRINOX® Stainless-Steel fasteners are designed to prevent galling (cold-welding) of screw threads, which is a known and problematic phenomenon when using normal Stainless-Steel fasteners.

Why chose LUBRINOX®

  • Prevents galling of internal and external screw threads
  • Ready for use, no need to apply grease manually
  • Saves on average 25 seconds of installation time per bolt or screw
  • Food-grade compliant, safe to use in the Food industry
  • High quality, clean Stainless-Steel appearance
  • Works well with thread locking such as Loctite®
  • Ultimate performance when using both LUBRINOX bolts and LUBRINOX nuts

Normes

DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 51173.200.001
EAN 8715494021500
UBB 500719055385
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.