text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF ISO 8675 Acier Brut 05 M12X1,25


Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme ISO 8675 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. D'une classe de résistance 05, cet écrou s'utilise généralement avec des éléments de fixation de classe 5.6 ou 5.8 destinés aux appareils sous pression. Il est doté d'un filetage métrique à pas fin.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 5
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe 5
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 8
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
m (max.) 6
P 1.25
s 18

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme ISO 8675 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. D'une classe de résistance 05, cet écrou s'utilise généralement avec des éléments de fixation de classe 5.6 ou 5.8 destinés aux appareils sous pression. Il est doté d'un filetage métrique à pas fin.

Normes

ISO 8675

Numéros d'articles

Numéro d'article 11073.120.125
EAN 8717077308763
UBB 500650942997
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.