text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF ISO 8675 Acier Brut 04 M33X1,50


Cet écrou hexagonal bas est un contre-écrou de faible épaisseur, à hauteur réduite, normalisé selon la norme ISO 8675. Fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface, il est de classe de résistance 04. Cette classe correspond à une capacité de charge réduite et permet d'empêcher le desserrage d'autres écrous sous l'effet des vibrations. L'écrou est doté d'un filetage métrique à pas fin. Attention : l'acier brut n'offre par nature qu'une protection très limitée contre la corrosion.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M33
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier

Dimensions

d-D M33
m (max.) 16.5
P 1.5
s 50

La description

Cet écrou hexagonal bas est un contre-écrou de faible épaisseur, à hauteur réduite, normalisé selon la norme ISO 8675. Fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface, il est de classe de résistance 04. Cette classe correspond à une capacité de charge réduite et permet d'empêcher le desserrage d'autres écrous sous l'effet des vibrations. L'écrou est doté d'un filetage métrique à pas fin. Attention : l'acier brut n'offre par nature qu'une protection très limitée contre la corrosion.

Normes

ISO 8675

Numéros d'articles

Numéro d'article 11071.330.150
EAN 8717077308626
UBB 500650941585
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.