text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 936 Acier Brut 22H M16X1,50


Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et présente un filetage métrique fin. Il est fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en soi qu'une faible résistance à la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 22H, ce qui garantit une dureté minimale de 220 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 19.6
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m 8
P 1.5
s 22

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et présente un filetage métrique fin. Il est fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en soi qu'une faible résistance à la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 22H, ce qui garantit une dureté minimale de 220 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté.

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 01601.160.150
EAN 8717077206205
UBB 500648122793
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.