text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 936 Acier Brut 17H M22X1,50


Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface, il offre une grande résistance mécanique, mais reste par nature peu protégé contre la corrosion. Cet écrou appartient à la classe de dureté 17H, ce qui garantit une dureté minimale de 170 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 17H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Marque Fabory
Classe 17H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 41
Code Douanier

Dimensions

d-D M22
m 10
P 1.5
s 32

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface, il offre une grande résistance mécanique, mais reste par nature peu protégé contre la corrosion. Cet écrou appartient à la classe de dureté 17H, ce qui garantit une dureté minimale de 170 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté.

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 01597.220.150
EAN 8717077205901
UBB 500648119740
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.