text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 936 Acier Brut 14H M33X2,00


Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et présente un filetage métrique à pas fin (MF). Il est fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 14H, ce qui correspond à une dureté minimale de 140 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M33
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier

Dimensions

d-D M33
m 14
P 2
s 50

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et présente un filetage métrique à pas fin (MF). Il est fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 14H, ce qui correspond à une dureté minimale de 140 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté.

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 01592.330.200
EAN 8717077205376
UBB 500648114469
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.