text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas métrique DIN 936 Acier Brut 17H M18


Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en acier brut, un matériau dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Conforme à la norme DIN 936, il est doté d'un filetage métrique. La classe de dureté 17H indique que l'écrou présente une dureté minimale de 170 HV ; aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe. L'acier brut n'offre en soi qu'une protection très limitée contre la corrosion.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 17H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Marque Fabory
Classe 17H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 29.6
Code Douanier

Dimensions

d-D M18
m 9
P 2.5
s 27

La description

Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en acier brut, un matériau dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Conforme à la norme DIN 936, il est doté d'un filetage métrique. La classe de dureté 17H indique que l'écrou présente une dureté minimale de 170 HV ; aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe. L'acier brut n'offre en soi qu'une protection très limitée contre la corrosion.

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 01595.180.001
EAN 8717077205765
UBB 500648118346
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.