text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas métrique DIN 936 Acier Brut 14H M52


Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa résistance, mais n'offre en soi qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 14H, ce qui correspond à une dureté minimale de 140 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté. L'écrou est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M52
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 580
Code Douanier

Dimensions

d-D M52
m 20
P 5
s 80

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa résistance, mais n'offre en soi qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 14H, ce qui correspond à une dureté minimale de 140 HV. Aucune charge d'épreuve n'est définie pour cette classe de dureté. L'écrou est doté d'un filetage métrique.

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 01590.520.001
EAN 8717077205086
UBB 500648111564
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.