text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas ISO 4035 Laiton CU2/CU3 M14


Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en laiton (CU2/CU3) et répond à la norme ISO 4035. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.22
Code Douanier

Dimensions

d-D M14
m (max.) 7
P 2
s 21

La description

Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en laiton (CU2/CU3) et répond à la norme ISO 4035. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ISO 4035

Numéros d'articles

Numéro d'article 47035.140.001
EAN 8717077258655
UBB 500649091336
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.