text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas ISO 4035 Acier Brut 05 M14


Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en acier brut, ce qui signifie que le matériau n'a subi ni revêtement ni traitement de surface. Conforme à la norme ISO 4035, il est doté d'un filetage métrique. Ce produit relève de la classe de résistance 5 et s'utilise généralement avec des éléments de fixation de classe 5.6 ou 5.8, notamment pour les appareils sous pression. L'acier brut n'offrant en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion, il convient d'en tenir compte lors de son utilisation.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 5
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Marque Fabory
Classe 5
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 12.58
Code Douanier

Dimensions

d-D M14
m (max.) 7
P 2
s 21

La description

Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en acier brut, ce qui signifie que le matériau n'a subi ni revêtement ni traitement de surface. Conforme à la norme ISO 4035, il est doté d'un filetage métrique. Ce produit relève de la classe de résistance 5 et s'utilise généralement avec des éléments de fixation de classe 5.6 ou 5.8, notamment pour les appareils sous pression. L'acier brut n'offrant en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion, il convient d'en tenir compte lors de son utilisation.

Normes

ISO 4035

Numéros d'articles

Numéro d'article 01583.140.001
EAN 8717077236004
UBB 500648939642
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.