text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou de sécurité hexagonal à embase crantée Acier Brut 10 M16


L'écrou de sécurité hexagonal à embase crantée est conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans divers environnements industriels. Fabriqué en acier brut, cet écrou présente une résistance classifiée de 10, garantissant une performance adéquate dans des applications nécessitant une fixation sécurisée. Son mode d'entraînement hexagonal permet une manipulation aisée avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Le filetage est de type métrique et droit, assurant une compatibilité avec une large gamme de boulons et de vis, ce qui le rend idéal pour des assemblages variés. L'absence de revêtement sur l'acier brut signifie que cet écrou est principalement destiné à des conditions d'utilisation en intérieur ou dans des environnements où la corrosion n'est pas un problème majeur. Pour des applications extérieures ou dans des milieux corrosifs, il est recommandé d'envisager des alternatives avec des traitements de surface appropriés. Conforme aux normes industrielles, cet écrou est compatible avec des écrous, rondelles ou inserts standards, ce qui en fait un choix polyvalent pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance. Sa conception à embase crantée permet une meilleure prise et une résistance accrue au desserrage, ce qui est essentiel dans des applications où la sécurité et la fiabilité des fixations sont primordiales. Cet écrou est donc un élément essentiel dans le domaine de la construction, de l'automobile, et d'autres secteurs industriels exigeants.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 32.3
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
dc 31
m 14
P 2
s 22

La description

L'écrou de sécurité hexagonal à embase crantée est conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans divers environnements industriels. Fabriqué en acier brut, cet écrou présente une résistance classifiée de 10, garantissant une performance adéquate dans des applications nécessitant une fixation sécurisée. Son mode d'entraînement hexagonal permet une manipulation aisée avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Le filetage est de type métrique et droit, assurant une compatibilité avec une large gamme de boulons et de vis, ce qui le rend idéal pour des assemblages variés. L'absence de revêtement sur l'acier brut signifie que cet écrou est principalement destiné à des conditions d'utilisation en intérieur ou dans des environnements où la corrosion n'est pas un problème majeur. Pour des applications extérieures ou dans des milieux corrosifs, il est recommandé d'envisager des alternatives avec des traitements de surface appropriés. Conforme aux normes industrielles, cet écrou est compatible avec des écrous, rondelles ou inserts standards, ce qui en fait un choix polyvalent pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance. Sa conception à embase crantée permet une meilleure prise et une résistance accrue au desserrage, ce qui est essentiel dans des applications où la sécurité et la fiabilité des fixations sont primordiales. Cet écrou est donc un élément essentiel dans le domaine de la construction, de l'automobile, et d'autres secteurs industriels exigeants.

Numéros d'articles

Numéro d'article 12470.160.001
EAN 8715492578907
UBB 950355779808
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.